1rkp2 |螺紋接頭 2 英吋 3 英吋鍍鋅鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1RKP2 接頭 2 英寸 3 英寸鍍鋅鋼 | AB3DJN

APPROVED VENDOR 1RKP2 接頭 2 英寸 3 英寸鍍鋅鋼

有現貨
貨號:AB3DJN 型號:1RKP2

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,634 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定NPT
總長:3"
材料鍍鋅鋼
最大。 壓力2500華氏度時150磅/平方英寸
金屬探測
管道尺寸2"
活動行程160
WOG(PSI)2500 @ 150度華氏度

送貨信息:

船重(kg) 0.79
船高(厘米)5.84
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)5.84
HS代碼7307995015
原產地MX

產品型號

產品型號總長:材料最大。 壓力活動行程價錢
批准供應商 1RKP3 接頭 2 英寸 4 英寸鍍鋅鋼 | AB3DJP 1RKP34"鍍鋅鋼2500華氏度時150磅/平方英寸160新台幣1,786元
批准供應商 1RKP4 接頭 2 英寸 6 英寸鍍鋅鋼 | AB3DJQ 1RKP46"鍍鋅鋼2500華氏度時150磅/平方英寸160新台幣1,969元
批准供應商 6P869 接頭 2 英寸閉合鍍鋅焊接鋼 | AE9ZCN 6P869關閉鍍鋅焊接鋼500 PSI40新台幣289元
批准供應商 6P871 接頭 2 英寸 3 英寸鍍鋅焊接鋼 | AE9ZCQ 6P8713"鍍鋅焊接鋼500 PSI40新台幣261元
批准供應商 6P873 接頭 2 英寸 4 英寸鍍鋅焊接鋼 | AE9ZCT 6P8734"鍍鋅焊接鋼500 PSI40新台幣435元
批准供應商 6P877 接頭 2 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼 | AE9ZCX 6P8776"鍍鋅焊接鋼500 PSI40新台幣709元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1RKP2 接頭 2 英寸 3 英寸鍍鋅鋼
新台幣1,634元 /單元