1rrl4 | 方頭插頭 1 1/4 英吋 304 不鏽鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1RRL4 方頭插頭 1 1/4 英吋 304 不鏽鋼 | AB3EJJ

APPROVED VENDOR 1RRL4 方頭插頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AB3EJJ 型號:1RRL4

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$843 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目方頭插頭
主體材料304不銹鋼
連接類型多邊核不擴散條約
最大。 壓力3000 psi @ 100度F
最高 蒸汽壓力2500 psi @ 350度F
管道尺寸1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.28
船高(厘米)4.32
船長(厘米)3.81
船寬(厘米)4.32
HS代碼7307929000
原產地TW

產品型號

產品型號主體材料最大。 壓力最高 蒸汽壓力管道尺寸價錢
批准供應商 1LTW6 方頭插頭 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 8“新台幣76元
批准供應商 1LTW7 方頭插頭 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 4“新台幣100元
批准供應商 1LTW8 方頭插頭 3/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 8“新台幣130元
批准供應商 1LTW9 方頭插頭 1/2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304不銹鋼300 PSI150 PSI1機構/ 2“新台幣148元
批准供應商 1LTX2 方頭插頭 3/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304不銹鋼300 PSI150 PSI3機構/ 4“新台幣214元
批准供應商 1LTX4 方頭插頭 1 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304不銹鋼300 PSI150 PSI1"新台幣273元
批准供應商 1LTX6 方頭插頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304不銹鋼300 PSI150 PSI1.25“新台幣607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1RRL4 方頭插頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼
新台幣843元 /單元