項目 | 六角減少襯套 |
主體材料 | 304不銹鋼 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 3000 psi @ 100度F |
最高 蒸汽壓力 | 2500 psi @ 350度F |
管道尺寸 | 1 / 2“x 1 / 4” |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 7307225000 |
原產地 | TW |
型號 | 主體材料 | 最大。 壓力 | 最高 蒸汽壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1LTX1 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣1,575元 | |
1LTX3 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣2,904元 | |
1LTX5 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2的“X 1” | 新台幣2,997元 | |
1LTX7 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 1-1 / 4英寸 | 新台幣2,251元 | |
1LTX9 | 316不銹鋼 | 3000 psi @ 100度F | 2500 psi @ 350度F | 2英寸x 1-1 / 2英寸 | 新台幣2,401元 | |
1LUL9 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 8” | 新台幣222元 | |
1個LUN2 | 316不銹鋼 | 300 PSI | 150 PSI | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣215元 |