項目 | 碟形彈簧 |
撓度@載荷 | 0.085“ |
孔尺寸 | 1.25“ |
桿尺寸 | 1機構/ 2“ |
載荷@撓度(磅) | 25 |
材料 | 高碳鋼 |
最高 外直徑。 | 1.225“ |
最小 內部Dia。 | 0.525“ |
總高度 | 0.151“ |
厚度 | 0.021“ |
類別 | 彎 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 7320905060 |
原產地 | US |
型號 | 厚度 | 撓度@載荷 | 孔尺寸 | 桿尺寸 | 載荷@撓度(磅) | 最高 外直徑。 | 最小 內部Dia。 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UAG2 | 0.004“ | 0.018“ | 1機構/ 4“ | #5 | 0.8 | 0.245“ | 0.135“ | 0.049“ | 新台幣521元 | |
1UAG3 | 0.005“ | 0.024“ | 11機構/ 32“ | #8 | 1.2 | 0.322“ | 0.174“ | 0.064“ | 新台幣490元 | |
1UAG4 | 0.011“ | 0.024“ | 3機構/ 8“ | #8 | 9 | 0.37“ | 0.174“ | 0.039“ | 新台幣566元 | |
1UAG5 | 0.005“ | 0.026“ | 11機構/ 32“ | #10 | 1.1 | 0.322“ | 0.203“ | 0.053“ | 新台幣566元 | |
1UAG6 | 0.009“ | 0.015“ | 3機構/ 8“ | #10 | 3.5 | 0.37“ | 0.2“ | 0.047“ | 新台幣554元 | |
1UAG7 | 0.011“ | 0.027“ | 7機構/ 16“ | #10 | 9 | 0.423“ | 0.2“ | 0.047“ | 新台幣647元 | |
1UAG8 | 0.007“ | 0.025“ | 7機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 1.4 | 0.423“ | 0.269“ | 0.07“ | 新台幣554元 |