得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬板腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪類型 | 死板 |
腳輪材質 | 聚烯烴 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 黑色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 65邵氏D |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | D |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
額定負載 | 125磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
總高度 | 3.75“ |
平板尺寸 | 2-3/4 x 3-3/4" |
板厚 | 0.099“ |
板型 | D |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 聚烯烴 |
輪寬 | 1" |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8302200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 額定負載 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.625“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156“ | 新台幣765元 | ||
1G098 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4.625“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156“ | 新台幣782元 | ||
1G099 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.125“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156“ | 新台幣827元 | ||
1G100 | 250磅。 | 0至299磅 | 聚氨酯 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 6.25“ | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156“ | 新台幣1,098元 | ||
1G193 | 154磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4 1機構/ 16“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣445元 | ||
1G194 | 176磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 4 61機構/ 64“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣521元 | ||
1G195 | 198磅。 | 0至299磅 | 熱塑性橡膠 | 5機構/ 16“ | 1-3 / 4 x 3英寸 | 5.625“ | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109“ | 新台幣541元 |