扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1UHX2 旋轉板腳輪 325 磅 5 英寸直徑 | AB3NGH

APPROVED VENDOR 1UHX2 旋轉板腳輪 325 磅 5 英寸直徑

有現貨
貨號:AB3NGH 型號:1UHX2

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$501 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目轉盤腳輪
包括腳輪制動器沒有
腳輪額定載荷範圍300至999磅
腳輪產品組旋轉腳輪
腳輪類型旋轉
腳輪材質我們的乳膠
腳輪形狀標準
核心顏色灰色
核心材料聚烯烴
硬度計75邵氏A
框架表面處理鍍鋅
框架材質鐵件
孔型C
內部螺栓孔間距1-3/4 x 2-13/16"
額定負載325磅。
鎖類型不包括鎖
安裝螺栓直徑5機構/ 16“
輪數1
外部螺栓孔間距1-3/4 x 3-1/16"
總高度6.187“
平板尺寸2-1/2 x 3-5/8"
板厚0.157“
板型C
賽道雙球
車輪軸承2 件式 Delrin(R)
輪轂顏色灰色
輪徑5"
車輪材質我們的乳膠
輪寬1.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.9
船高(厘米)6.35
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)16.51
HS代碼8302200000
原產地CN

產品型號

產品型號額定負載腳輪額定載荷範圍腳輪材質安裝螺栓直徑外部螺栓孔間距總高度平板尺寸板厚價錢
批准供應商 1G095 旋轉板腳輪 250 磅 3-1/2 英寸直徑 | AA9VDR 1G095250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4.625“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣615元
批准供應商 1G096 旋轉板腳輪 250 磅 4 英寸直徑 | AA9VDT 1G096250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.125“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣633元
批准供應商 1G097 旋轉板腳輪 250 磅 5 英寸直徑 | AA9VDU 1G097250磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸6.25“2-3/4 x 3-3/4"0.125“新台幣702元
批准供應商 1G190 旋轉板腳輪 154 磅 3 英寸直徑 | AA9VEE 1G190154磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 1機構/ 16“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣384元
批准供應商 1G191 旋轉板腳輪 176 磅 4 英寸直徑 | AA9VEF 1G191176磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸4 61機構/ 64“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣504元
批准供應商 1G192 旋轉板腳輪 198 磅 5 英寸直徑 | AA9VEG 1G192198磅。0至299磅熱塑性橡膠5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸5.625“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣525元
批准供應商 1G196 旋轉板腳輪 176 磅 3 英寸直徑 | AA9速度 1G196176磅。0至299磅聚氨酯5機構/ 16“1-3 / 4 x 3英寸3.75“3-3/4 x 2-3/4"0.109“新台幣398元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1UHX2 旋轉板腳輪 325 磅 5 英寸直徑
新台幣501元 /單元