項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 總鎖 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 帶總鎖的萬向腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 我們的乳膠 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 75邵氏A |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 325磅。 |
鎖類型 | 總鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 6.187“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.157“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球 |
車輪軸承 | 2 件式 Delrin(R) |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 我們的乳膠 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.09 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 腳輪額定載荷範圍 | 腳輪材質 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UHX3 | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣946元 | ||
1UHX5 | 5機構/ 16“ | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣1,022元 | ||
1UHY6 | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 4.25“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣1,014元 | ||
1UHY7 | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 4 11機構/ 16“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣962元 | ||
1UHY8 | 5機構/ 16“ | 0至299磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣1,139元 | ||
1UHY9 | 5機構/ 16“ | 300至999磅 | 我們的乳膠 | 1-3/4 x 3-1/16" | 6.187“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣1,074元 | ||
1UKA2 | 5機構/ 16“ | 300至999磅 | 聚氨酯 | 1-3/4 x 3-1/16" | 5.125“ | 2-1/2 x 3-5/8" | 0.157“ | C | 新台幣995元 |