項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 旋轉腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 聚烯烴 |
硬度計 | 95邵氏A |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | C |
內部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 2-13/16" |
額定負載 | 350磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 1-3/4 x 3-1/16" |
總高度 | 6.187“ |
平板尺寸 | 2-1/2 x 3-5/8" |
板厚 | 0.157“ |
板型 | C |
賽道 | 雙球 |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 5" |
車輪材質 | 聚氨酯 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 安裝螺栓直徑 | 腳輪材質 | 核心顏色 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 板厚 | 板型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NVD6 | 3機構/ 8“ | 熱塑性橡膠 | 灰色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,659元 | ||
1NWH1 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 灰色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,662元 | ||
1NWH3 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 灰色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣3,459元 | ||
1NWJ4 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 黑色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,476元 | ||
1NWJ6 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 黑色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,464元 | ||
1NWJ8 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 黑色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,588元 | ||
1NWR5 | 3機構/ 8“ | 我們的乳膠 | 灰色 | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.25“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 0.25“ | B | 新台幣1,475元 |