項目 | 轉盤腳輪 |
制動類型 | 側凸輪 |
包括腳輪制動器 | 是 |
腳輪額定載荷範圍 | 0至299磅 |
腳輪產品組 | 剎車萬向腳輪 |
腳輪類型 | 旋轉 |
腳輪材質 | 鑄鐵 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鑄鐵 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
內部螺栓孔間距 | 1-3 / 4 x 3英寸 |
額定負載 | 250磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 5機構/ 16“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-3/8 x 3-3/8" |
總高度 | 3.75“ |
平板尺寸 | 3-1/8 x 4-1/8" |
板厚 | 0.119“ |
板型 | A |
賽道 | 雙球 |
車輪軸承 | 普通孔 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪徑 | 3" |
車輪材質 | 鑄鐵 |
輪寬 | 1.25“ |
船重(kg) | 1.03 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NUX5 | 3 x 3“ | 側 | 300至999磅 | 900磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,550元 | ||
1NUX8 | 3 x 3“ | 側 | 300至999磅 | 900磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 9.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,969元 | ||
1NUY2 | 3 x 3“ | 側 | 300至999磅 | 750磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,349元 | ||
1NUZ7 | 3 x 3“ | 側 | 300至999磅 | 800磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣1,842元 | ||
1雷士1 | 3 x 3“ | 側 | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 5.625“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,073元 | ||
1雷士4 | 3 x 3“ | 側 | 1000至2999磅 | 1000磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 6.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,171元 | ||
1雷士7 | 3 x 3“ | 側 | 1000至2999磅 | 1200磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8 x 3-5/8" | 7.5“ | 4 x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,237元 |