項目 | 帶剎車的旋轉腳輪 |
制動類型 | 輪式錶帶 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3" |
內部螺栓孔間距 | 2-5 / 8“ x 3” |
額定負載 | 300磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝類型 | 15 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
總高度 | 10“ |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | A |
股 | 4 |
賽道 | 雙球 |
輪胎外緣直徑。 | 4-5 / 8“ |
輪胎厚度 | 2" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 9" |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 3.27 |
船高(厘米) | 24.13 |
船長(厘米) | 23.62 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | CN |