項目 | 角鋼 |
顏色 | 深灰色 |
角落 | 方形 |
完 | 平滑 |
腿長 | 2的“X 2” |
腿長公差 | +/- 0.125英寸 |
總長: | 5ft。 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | I型PVC |
溫度。 範圍 | 5度至140度F |
拉伸強度 | 7300 PSI |
厚度 | 0.25“ |
厚度公差 | +/- 0.063英寸 |
船重(kg) | 2.61 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3916200091 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 腿長 | 總長: | 長度公差 | 材料 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NTY6 | 平滑 | 3/4" x 1-1/2" | 5ft。 | + 0.060 / -0.000“ | I型PVC | 0.08“ | +/- 0.002英寸 | 新台幣2,023元 | 詢價
|
2眼2 | 光滑未打磨 | 1.25“ | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣432元 | |
2眼4 | 光滑未打磨 | 1.5“ | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣534元 | |
2眼6 | 光滑未打磨 | 2" | 4ft。 | +/- 4.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣757元 | |
2眼8 | 光滑未打磨 | 3機構/ 4“ | 8ft。 | +/- 8.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣476元 | 詢價
|
2眼 | 光滑未打磨 | 1" | 8ft。 | +/- 8.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣545元 | 詢價
|
2眼 | 光滑未打磨 | 1.25“ | 8ft。 | +/- 8.000英寸 | 鋁 | 1機構/ 8“ | +/- 0.007英寸 | 新台幣761元 | 詢價
|