項目 | 板材庫存 |
顏色 | 重設 |
總長: | 12“ |
長度公差 | +/- 0.060英寸 |
材料 | 壓鑄丙烯酸 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | -26度至180度F |
拉伸強度 | 10,500 PSI |
厚度 | 0.177“ |
厚度公差 | +0.022英寸/-0.038英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +/- 0.060英寸 |
船重(kg) | 0.49 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920515000 |
原產地 | MX |
型號 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UNN5 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.118“ | +0.020英寸/-0.030英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣265元 | |
1UNN7 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.236“ | +0.025英寸/-0.045英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣419元 | |
1UNN8 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.35“ | +0.030英寸/-0.060英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣667元 | |
1UNN9 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.472“ | +0.030英寸/-0.070英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣824元 | |
1 UNP1 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.709“ | +0.030英寸/-0.080英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣1,240元 | |
1 UNP2 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.945“ | +0.023英寸/-0.087英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣1,852元 | |
1 UNP3 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 1.25“ | +0.052英寸/-0.094英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣2,123元 |