項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
色標 | 7328 |
總長: | 48“ |
長度公差 | +/- 0.060英寸 |
材料 | 壓克力板 |
材料類型 | 標準等級 |
工作溫度 範圍 | 32度至170度F |
拉伸強度 | 11,030 PSI |
厚度 | 0.118“ |
厚度公差 | +/- 0.012英寸 |
信號寬度 | 24“ |
寬度公差 | +/- 0.060英寸 |
船重(kg) | 2.81 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 60.96 |
HS代碼 | 3920515000 |
原產地 | US |
型號 | 色標 | 總長: | 長度公差 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 寬度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個 | 7328 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.118“ | +/- 0.012英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣218元 | |
1個 | 7328 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.177“ | +/- 0.018英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣302元 | |
1個 | 7328 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 0.236“ | +/- 0.024英寸 | 12“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣405元 | |
1個 | 7328 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 0.118“ | +/- 0.012英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣802元 | |
1個UPC1 | 7328 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 0.177“ | +/- 0.018英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣1,194元 | |
1個UPC3 | 7328 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 0.236“ | +/- 0.024英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣1,589元 | |
1個UPC9 | 7328 | 48“ | +/- 0.060英寸 | 0.236“ | +/- 0.024英寸 | 24“ | +/- 0.060英寸 | 新台幣3,639元 |