扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1UPH7 板材壓克力青銅 0.236 x 12 x 12 英吋 | AB3PQJ

APPROVED VENDOR 1UPH7 亞克力青銅 0.236 x 12 x 12 英寸

有現貨
貨號:AB3PQJ 型號:1UPH7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$450 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目板材庫存
顏色青銅
色標2370
總長:12“
長度公差+/- 0.060英寸
材料壓克力板
材料類型標準等級
工作溫度 範圍32度至170度F
拉伸強度11,030 PSI
厚度0.236“
厚度公差+/- 0.024英寸
信號寬度12“
寬度公差+/- 0.060英寸

送貨信息:

船重(kg) 1.29
船高(厘米)0.76
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)30.48
HS代碼3920515000
原產地US

產品型號

產品型號信號寬度顏色色標寬度公差總長:長度公差拉伸強度厚度價錢
批准供應商 1UNK3 板材亞克力透明 0.093 T 12 x 12 英寸 | AB3PHY 1UNK312“重設-+/- 0.060英寸12“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.093“新台幣204元
批准供應商 1UNK4 板材亞克力透明 0.118 T 12 x 12 英寸 | AB3PHZ 1UNK412“重設-+/- 0.060英寸12“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.118“新台幣237元
批准供應商 1UNK5 板材亞克力透明 0.177 T 12 x 12 英寸 | AB3PJA 1UNK512“重設-+/- 0.060英寸12“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.177“新台幣312元
批准供應商 1UNK6 板材亞克力透明 0.236 T 12 x 12 英寸 | AB3PJB 1UNK612“重設-+/- 0.060英寸12“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.236“新台幣409元
批准供應商 1UNK7 透明亞克力板材 0.093 x 24 x 24 英寸 | AB3PJC 1UNK724“重設-+/- 0.060英寸24“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.093“新台幣818元
批准供應商 1UNK8 透明亞克力板材 0.118 x 24 x 24 英寸 | AB3PJD 1UNK824“重設-+/- 0.060英寸24“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.118“新台幣895元
批准供應商 1UNK9 透明亞克力板材 0.177 x 24 x 24 英寸 | AB3PJE 1UNK924“重設-+/- 0.060英寸24“+/- 0.060英寸10,200 PSI0.177“新台幣1,090元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1UPH7 亞克力青銅 0.236 x 12 x 12 英寸
新台幣450元 /單元