得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 棒材 |
顏色 | 米白色 |
直徑 | 3.5“ |
直徑公差 | + 0.250 / -0.000“ |
總長: | 1英尺 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | 鑄尼龍6 |
最高 溫度 | 200 F |
最小 溫度 評分 | +32 華氏度 |
拉伸強度 | 12,000 PSI |
類別 | 天然級,主要用於食品接觸部件 |
船重(kg) | 2.37 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 類別 | 顏色 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 長度公差 | 最高 溫度 | 最小 溫度 評分 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 2" | + 0.015 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣1,760元 | |
1個 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 2.25“ | + 0.015 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣2,218元 | |
1個 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 2.5“ | + 0.015 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣2,361元 | |
1號 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 3" | + 0.250 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣3,072元 | |
1號 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 3.25“ | + 0.250 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣3,815元 | |
1個 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 3.75“ | + 0.250 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣5,326元 | |
1個UPK1 | 天然級,主要用於食品接觸部件 | 米白色 | 4" | + 0.250 / -0.000“ | 1英尺 | + 0.060 / -0.000“ | 200 F | +32 華氏度 | 新台幣5,148元 |