項目 | 板材庫存 |
顏色 | 米白色 |
總長: | 24“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 擠壓尼龍6/6 |
材料類型 | 自然等級 |
工作溫度 範圍 | -40度至210度F |
拉伸強度 | 11,500 PSI |
厚度 | 1" |
厚度公差 | +0.025英寸/-0.000英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 5.67 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920920000 |
原產地 | US |
型號 | 寬度公差 | 顏色 | 總長: | 長度公差 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個UTB7 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.063“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | 新台幣506元 | |
1個UTC1 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.093“ | +/- 0.005英寸 | 12“ | 新台幣751元 | |
1個UTC4 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.125“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣1,062元 | |
1個UTC7 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.188“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣1,344元 | |
1UTD1 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.25“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣1,536元 | |
1UTD4 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.375“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,155元 | |
1UTD7 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 米白色 | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | 11,500 PSI | 0.5“ | +0.025英寸/-0.000英寸 | 12“ | 新台幣2,767元 |