項目 | 板材庫存 |
顏色 | 白色 |
總長: | 24“ |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
材料類型 | 初榨食品接觸等級 |
工作溫度 範圍 | -22度至180度F |
拉伸強度 | 5800 PSI |
厚度 | 1" |
厚度公差 | +0.070英寸/-0.030英寸 |
信號寬度 | 12“ |
寬度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
船重(kg) | 4.86 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 3920100000 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 顏色 | 總長: | 信號寬度 | 寬度公差 | 長度公差 | 材料類型 | 工作溫度 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UVT7 | +0.035英寸/-0.010英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣297元 | |
1UVT8 | +/- 0.020英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣574元 | |
1UVT9 | +/- 0.020英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣591元 | |
1個UVU1 | +/- 0.020英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣871元 | |
1個UVU2 | +/- 0.020英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣1,159元 | |
1個UVU3 | +0.070英寸/-0.030英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣1,456元 | |
1個UVU4 | +0.070英寸/-0.030英寸 | 白色 | 12“ | 12“ | +0.060英寸/-0.000英寸 | +0.060英寸/-0.000英寸 | 初榨食品接觸等級 | -22度至180度F | 新台幣1,905元 |