項目 | 管坯 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 1.25“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.070英寸 |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
外直徑。 | 1.625“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.070英寸 |
拉伸強度 | 5,800 PSI |
類別 | 初榨食品接觸等級 |
室壁厚度 | 0.187“ |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
型號 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 總長: | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWJ6 | +/- 0.160英寸 | 1" | 2" | +/- 0.160英寸 | 0.375“ | 新台幣2,513元 | |
1UWR3 | +/- 0.070英寸 | 3ft。 | 1.875“ | +/- 0.070英寸 | 0.312“ | 新台幣3,669元 | |
1UWR6 | +/- 0.160英寸 | 3ft。 | 2" | +/- 0.160英寸 | 0.375“ | 新台幣5,219元 | |
1歲1 | +/- 0.070英寸 | 6" | 1.625“ | +/- 0.070英寸 | 0.187“ | 新台幣3,980元 | 詢價
|
1歲3 | +/- 0.070英寸 | 6" | 1.875“ | +/- 0.070英寸 | 0.312“ | 新台幣6,831元 | 詢價
|
1歲6 | +/- 0.160英寸 | 6" | 2" | +/- 0.160英寸 | 0.375“ | 新台幣9,434元 | 詢價
|