項目 | 管坯 |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 7.875“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +/- 0.200英寸 |
總長: | 3ft。 |
長度公差 | +0.060英寸/-0.000英寸 |
材料 | 超高分子量聚乙烯 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | -20 華氏度 |
外直徑。 | 8.625“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.200英寸 |
拉伸強度 | 5,800 PSI |
類別 | 初榨食品接觸等級 |
室壁厚度 | 0.375“ |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 91.95 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |