1vfy1 |六角襯套紅色黃銅 3/4 X 3/8 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 1VFY1 六角襯套紅色黃銅 3/4 x 3/8 英吋 | AB3URB

APPROVED VENDOR 1VFY1 六角軸襯紅色黃銅 3/4 x 3/8 英寸

有現貨
貨號:AB3URB 型號:1VFY1

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$247 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料紅黃銅
課程125
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力125 PSI
管道尺寸3 / 4“x 3 / 8”
溫度。 範圍-20度至400度F

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)2.29
船長(厘米)3.3
船寬(厘米)3.3
HS代碼7412200035
原產地CN

產品型號

產品型號管道尺寸價錢
批准供應商 1VFV3 六角襯套 紅色黃銅 1/4 x 1/8 英寸 | AB3UQK 1VFV31 / 4“x 1 / 8”新台幣121元
批准供應商 1VFV5 六角襯套 紅色黃銅 3/8 x 1/8 英寸 | AB3UQM 1VFV53 / 8“x 1 / 8”新台幣132元
批准供應商 1VFV7 六角襯套 紅色黃銅 3/8 x 1/4 英寸 | AB3UQP 1VFV73 / 8“x 1 / 4”新台幣156元
批准供應商 1VFV9 六角襯套 紅色黃銅 1/2 x 1/8 英寸 | AB3UQQ 1VFV91 / 2“x 1 / 8”新台幣208元
批准供應商 1VFX2 六角襯套紅色黃銅 1/2 x 1/4 英寸 | AB3UQT 1視覺特效21 / 2“x 1 / 4”新台幣151元
批准供應商 1VFX4 六角襯套紅色黃銅 1/2 x 3/8 英寸 | AB3UQV 1視覺特效41 / 2“x 3 / 8”新台幣187元
批准供應商 1VFX6 六角襯套紅色黃銅 3/4 x 1/8 英寸 | AB3UQX 1視覺特效63 / 4“x 1 / 8”新台幣434元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1VFY1 六角軸襯紅色黃銅 3/4 x 3/8 英寸
新台幣247元 /單元