得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管接頭 |
連線設定 | NPT |
總長: | 4" |
材料 | 紅黃銅 |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力 | 125 PSI |
活動行程 | 40 |
溫度。 範圍 | -20至400度F |
類別 | 乳頭 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7412200025 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 活動行程 | 連線設定 | 項目 | 溫度。 範圍 | 類別 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E694 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 1.25“ | 紅黃銅 | 1.5“ | - | 詢價
| |
10E695 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 4" | 紅黃銅 | 5機構/ 8“ | 新台幣9,799元 | ||
10E696 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2" | 紅黃銅 | 2.125“ | 新台幣23,770元 | ||
10E697 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2.5“ | 紅黃銅 | 1.875“ | 新台幣19,598元 | ||
1VGG3 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 關閉 | 紅黃銅 | - | 新台幣121元 | ||
1VGG5 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 1.5“ | 紅黃銅 | - | 新台幣138元 | ||
1VGG7 | 40 | NPT | 管接頭 | -20至400度F | 乳頭 | 2" | 紅黃銅 | - | 新台幣152元 |