項目 | 拉手 |
顏色 | 白色 |
完 | 繪 |
握把長度 | 1" |
硬體規格 | 包含 |
額定負荷(是/否) | N |
材料 | 鐵件 |
安裝孔中心到中心 | 4.625“ |
安裝類型 | 無螺紋通孔 |
投影 | 1-11 / 32“ |
螺絲尺寸 | #6 x 3/4“ |
垂直 安裝孔中心 到點擊率。 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8302416015 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 顏色 | 完 | 總寬度 | 投影 | 螺絲尺寸 | 螺紋深度 | 抓地力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZZ4 | - | 銀色 | 緞鉻 | - | 1-5 / 16“ | 8-32 X 1" | 13機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 新台幣602元 | ||
1VZZ9 | - | 黑色 | 粉末塗層 | - | 1.156“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣48元 | ||
1WAA5 | - | 銀色 | 鍍鋅 | - | 4.875“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣83元 | ||
1WAB1 | - | 黃銅 | 啞光 | - | 1.156“ | #6 x 3/4“ | - | 1機構/ 2“ | 新台幣75元 | ||
1WAB5 | - | 黃銅 | 啞光 | - | 1-13 / 32“ | #8 x 5/8“ | - | 3機構/ 4“ | 新台幣80元 | ||
1WAC4 | - | 銀色 | 鍍鋅 | - | 1.375“ | #8 x 5/8“ | - | - | 新台幣184元 | ||
1WAC8 | - | 銀色 | 鍍鋅 | - | 1-15 / 32“ | #8 x 1“ | - | - | 新台幣270元 |