項目 | 鉤 |
顏色 | 銀色 |
完 | 鋅 |
硬體規格 | 不包括 |
H內鉤眼 | 1機構/ 2“ |
W鉤眼 | 1機構/ 2“ |
鉤高 | 2-9 / 16“ |
鉤型 | 天花燈 |
材料 | 鐵件 |
開孔尺寸 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 2.5“ |
投影 | 5機構/ 8“ |
螺紋長度 | 5機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318130030 |
原產地 | TW |
型號 | 螺紋長度 | 深度 | 完 | 工作負荷限制 | 硬體規格 | 材料 | 開孔尺寸 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WBN4 | 1 15機構/ 64“ | - | 鋅 | - | 不包括 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 3.75“ | 新台幣500元 | |
1WBN5 | 1 15機構/ 64“ | - | 鋅 | - | 不包括 | 鐵件 | 19機構/ 32“ | 3.25“ | 新台幣396元 | |
1WBN7 | 5機構/ 8“ | - | 鋅 | - | 不包括 | 鐵件 | 1" | 2" | 新台幣225元 | |
1WBN8 | 25機構/ 64“ | - | 鋅 | - | 不包括 | 鐵件 | 1" | 1.5“ | 新台幣150元 | |
1WBN9 | 25機構/ 64“ | - | 鋅 | - | 不包括 | 鐵件 | 1" | 1.25“ | 新台幣130元 | |
4CRW1 | - | 3-17 / 64“ | 鏡子 | 22磅。 | 包含 | 303不銹鋼 | - | - | 新台幣2,748元 | |
4CRW2 | - | 4-21 / 64“ | 鏡子 | 33磅。 | 包含 | 303不銹鋼 | - | - | 新台幣4,535元 |