項目 | 平角支撐 |
完 | 鋅 |
硬體規格 | 包含 |
孔 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
每片葉子的孔數 | 2 |
總長: | 4" |
材料 | 鐵件 |
安裝孔 | 4,每邊2 |
尺寸 | 4mm |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8302423065 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 完 | 孔 | 每片葉子的孔數 | 項目 | 總長: | 安裝孔 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WDK7 | 3機構/ 5“ | 鋅 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 2 | 平角熨斗 | 3.5“ | 4,每邊2 | 3 1/2 磅。 | 新台幣41元 | ||
1WDK9 | 7機構/ 8“ | 鋅 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 2 | 平角支撐 | 5" | 4,每邊2 | 5" | 新台幣85元 | ||
1WDL1 | 1" | 鋅 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 3 | 平角支撐 | 6" | 4,每邊2 | 6 | 新台幣121元 | ||
1WDL3 | 1機構/ 2“ | 鍍鋅 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 2 | 平角熨斗 | 3" | 4,每邊2 | 3" | 新台幣401元 | ||
1WDL4 | 3機構/ 4“ | 鍍鋅 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 2 | 平角熨斗 | 4" | 4,每邊2 | 4mm | 新台幣572元 | ||
4PE74 | 3機構/ 8“ | 鋅 | 4 | 2 | 平角支撐 | 3" | 4沉沒 | 3 x 3“ | 新台幣75元 |