項目 | 燃氣球閥 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT x喇叭形 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅/平方英寸CWP |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 標準 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -4度至250度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 31.75 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1WME4 | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣436元 |