項目 | 球閥 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | 比較 x比較 |
手柄類型 | 圓形 |
最大。 壓力 | 1000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -40度至300度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8481801085 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1WML9 | 槓桿 | 新台幣1,137元 |