項目 | 球閥 |
球材質 | 316不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
身材 | 排隊 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
處理材料 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 |
手柄類型 | 橢圓形 |
最大。 壓力 | 1000磅WOG |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
港口 | 飾品 |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 316不銹鋼 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -25度至450度F |
閥門結構 | 2三件套 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | CN |
型號 | 溫度。 範圍 | 球材質 | 處理材料 | 手柄類型 | 管道尺寸 | 港口 | 座椅材質 | 閥桿材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PZB9 | -40度至400度F | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 蝴蝶 | 1機構/ 4“ | 飾品 | PTFE | 不銹鋼 | 新台幣1,687元 | |
1PZC1 | -40度至400度F | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 蝴蝶 | 3機構/ 8“ | 飾品 | PTFE | 不銹鋼 | 新台幣2,574元 | |
1WMX9 | -25度至450度F | 316不銹鋼 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 鎖桿 | 1機構/ 4“ | 飾品 | PTFE | 316不銹鋼 | 新台幣1,632元 | |
1WMY1 | -25度至450度F | 316不銹鋼 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 鎖桿 | 3機構/ 8“ | 飾品 | PTFE | 316不銹鋼 | 新台幣1,615元 | |
1WMY2 | -25度至450度F | 316不銹鋼 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 鎖桿 | 1機構/ 2“ | 飾品 | PTFE | 316不銹鋼 | 新台幣3,668元 | |
1WMY3 | -25度至450度F | 316不銹鋼 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 鎖桿 | 3機構/ 4“ | 飾品 | PTFE | 316不銹鋼 | 新台幣2,604元 | |
1WMY4 | -25度至450度F | 316不銹鋼 | 不銹鋼帶乙烯基手柄 | 鎖桿 | 1" | 飾品 | PTFE | 316不銹鋼 | 新台幣4,118元 |