1xbc9 | 1xbc1乳頭管尺寸 2 7/XNUMX 英吋 長度 XNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 1XBC9 乳頭管尺寸 1 1/2 英寸長度 7 | AB4DHL

APPROVED VENDOR 1XBC9 接頭管尺寸 1 1/2 英寸長 7

有現貨
貨號:AB4DHL 型號:1XBC9

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,051 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型兩端都有螺紋
內部Dia。1.75“
總長:7"
材料304不銹鋼
最大。 壓力150 PSI
外直徑。2"
管道尺寸1.5“
活動行程40
無縫/焊接無縫
溫度。 範圍-60度至450度F
螺紋類型NPT
室壁厚度3機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 0.68
船高(厘米)18.03
船長(厘米)4.83
船寬(厘米)4.83
HS代碼7307290030
原產地CN

產品型號

產品型號外直徑。基本連接類型主體材料管道尺寸壓力活動行程無縫/焊接溫度。 範圍價錢
批准供應商 1CPL9 接頭 3/4 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEQ 1CPL91.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣71元
批准供應商 1CPN1 螺紋接頭 3/4 x 2 英寸黑鋼 | AA9EER 1CPN11.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣85元
批准供應商 1CPN2 螺紋接頭 3/4 x 3 英寸黑鋼 | AA9EET 1CPN21.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣118元
批准供應商 1CPN3 螺紋接頭 3/4 x 4 英寸黑鋼 | AA9EEU 1CPN31.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接--
詢價
批准供應商 1CPN4 螺紋接頭 3/4 x 6 英寸黑鋼 | AA9EEV 1CPN41.05“一端螺紋黑鋼3機構/ 4“-80焊接-新台幣194元
批准供應商 1CPN6 接頭 1 x 1 1/2 英寸黑鋼 | AA9EEX 1CPN61.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣99元
批准供應商 1CPN7 奶嘴 1 x 2 英寸黑鋼 | AA9EEY 1CPN71.315“一端螺紋黑鋼1"-80焊接-新台幣115元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 1XBC9 接頭管尺寸 1 1/2 英寸長 7
新台幣1,051元 /單元