項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 一端螺紋 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XBH7 | 1機構/ 4“ | 1" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | - | 詢價
| |
1XBH8 | 1機構/ 2“ | 1" | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣85元 | ||
1XBH9 | 1機構/ 2“ | 1" | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣87元 | ||
1XBJ1 | 3機構/ 4“ | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣96元 | ||
1XBJ2 | 3機構/ 4“ | 1" | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣114元 | ||
1XBJ3 | 1機構/ 4“ | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣69元 | ||
1XBJ4 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣82元 |