項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 一端螺紋 |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 6" |
材料 | 316不銹鋼 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
外直徑。 | 1.25“ |
管道尺寸 | 1" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 無縫 |
溫度。 範圍 | -60度至450度F |
螺紋類型 | NPT |
室壁厚度 | 3機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7307290030 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 總長: | 外直徑。 | 管道尺寸 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XBU7 | 3機構/ 4“ | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣121元 | ||
1XBU8 | 3機構/ 4“ | 1" | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣185元 | ||
1XBU9 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣105元 | ||
1XBV1 | 1機構/ 2“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 1機構/ 16“ | 新台幣120元 | ||
1XBV2 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣164元 | ||
1XBV3 | 3機構/ 4“ | 1.5“ | 1" | 3機構/ 4“ | 1機構/ 16“ | 新台幣167元 | ||
1XBV4 | 1" | 1.5“ | 1.25“ | 1" | 3機構/ 16“ | 新台幣233元 |