項目 | 彎頭,45度 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | MNPT x FNPT |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XKR4 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣776元 | |
1XKR6 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,632元 | |
1XKR7 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | -20度至550度F | 新台幣1,630元 | |
2WU32 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2" | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣931元 | |
2WU34 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3" | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣2,336元 | |
6KH97 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣158元 | |
6KH98 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣226元 |