項目 | 減速器 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1500 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 2的“X 1” |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 1.12 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XKT3 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3 / 4“x 1 / 2” | 300 PSI | 新台幣514元 | |
1XKT4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 3/8英寸 | 300 PSI | 新台幣596元 | |
1XKT5 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 1/2英寸 | 300 PSI | 新台幣634元 | |
1XKT6 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | 新台幣635元 | |
1XKT7 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/4" x 3/4" | 300 PSI | 新台幣894元 | |
1XKU1 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1-1/2" x 3/4" | 300 PSI | 新台幣1,038元 | |
1XKU4 | 黑色可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 2英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | 新台幣1,572元 |