項目 | 大衣鉤 |
顏色 | 銀色 |
深度 | 3機構/ 4“ |
完 | 緞鉻 |
硬體規格 | 包含 |
鉤高 | 3-1 / 2“ |
鉤型 | 服装 |
材料 | 鋅 |
總長度 | 2" |
類別 | 2個掛鉤末端 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 9.4 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8302500000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 完 | 材料 | 總長度 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XNE2 | - | 3機構/ 4“ | 鍍鎳 | 鋅 | 2" | 2個掛鉤末端 | 3機構/ 4“ | - | 詢價
| |
1XNE3 | 白色 | 3機構/ 4“ | 白色 | 鋅 | 2 1機構/ 5“ | 2個掛鉤末端 | 7機構/ 10“ | 新台幣201元 | ||
1XNE8 | 金色 | 1" | 緞鎳 | 鋅 | 2.875“ | 2個掛鉤末端 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣129元 | ||
1XNE9 | - | 1" | 鍍鎳 | 鋅 | 2.875“ | 2個掛鉤末端 | 1 1機構/ 16“ | 新台幣82元 | ||
1XNF5 | 銀色 | 1.25“ | 鍍鎳 | 鋅 | 1 9機構/ 16“ | 2個掛鉤末端 | 2.38“ | 新台幣241元 | ||
1XNF6 | 白色 | 1.25“ | 白色 | 鍍鋅 | 1 9機構/ 16“ | 2個掛鉤末端 | 2.38“ | 新台幣121元 | ||
1XNF8 | - | 1.25“ | 油磨青銅 | 鋅 | 1 9機構/ 16“ | 2個掛鉤末端 | 2.38“ | - | 詢價
|