APPROVED VENDOR 1ZB10 機用螺絲盤 0-80 X 3/16 L,100PK
貨號:AB4MTF
型號:1ZB10
得到它 可能 9, 星期四
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 9, 星期四
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #0 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.116“ |
頭高 | 0.044“ |
頭型 | 鍋 |
總長: | 3機構/ 16“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋尺寸 | 0-80 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318156070 |
原產地 | TW |