項目 | 吸水/排水軟管 |
彎曲半徑 | 1.5“ |
顏色 | 黑色和黃色 |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 20ft。 |
最大。 壓力 | 20 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
外直徑。 | 2.17“ |
加強 | 聚乙烯 |
管材 | 聚乙烯 |
真空等級 | 29“汞柱 |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 71.63 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3917330000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 彎曲半徑 | 適合尺寸 | 配件類型 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1鋅NB1 | 1.5“ | 1.5“ | 鋁柄公x母配黃銅旋轉 | 1.5“ | 20 PSI | 140學位F. | 2.17“ | 新台幣9,036元 | ||
1鋅NB2 | 3" | 2" | 鋁柄公x母配黃銅旋轉 | 2" | 15 PSI | 140學位F. | 2.76“ | 新台幣12,648元 | ||
1鋅NB3 | 4" | 3" | 鋁柄公x母配黃銅旋轉 | 3" | 7 PSI | 140學位F. | 4.06“ | 新台幣20,167元 | ||
1鋅NB4 | 1.5“ | 1.5“ | 女Camlock x MNPT | 1.5“ | 20 PSI | 140學位F. | 2.17“ | 新台幣9,809元 | ||
1鋅NB5 | 3" | 2" | 女Camlock x MNPT | 2" | 15 PSI | 140學位F. | 2.76“ | 新台幣13,336元 | ||
1鋅NB6 | 4" | 3" | 女Camlock x MNPT | 3" | 7 PSI | 140學位F. | 4.06“ | 新台幣21,248元 | ||
1鋅NB8 | 3" | - | - | 2" | 15 PSI | 150學位F. | 2.76“ | 新台幣14,816元 |