得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 70mm |
眼外直徑。 | 126mm |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 鋅 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 180mm |
小腿Dia | 36mm |
刀柄長度 | 54mm |
肩直徑。 | 75mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 54mm |
螺紋尺寸 | M36 x 4 |
類別 | 帶肩舉重 |
工作負荷限制 | 11,220磅。 |
船重(kg) | 2.63 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 7318152046 |
原產地 | TW |