得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 35mm |
眼外直徑。 | 63mm |
吊環類型 | 肩部提舉 |
完 | 樸素 |
材料 | A2不銹鋼 |
總長度 | 90mm |
小腿Dia | 16mm |
刀柄長度 | 27mm |
肩直徑。 | 35mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 27mm |
螺紋尺寸 | M16 x 2 |
類別 | 帶肩舉重 |
工作負荷限制 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7318152046 |
原產地 | TW |