項目 | 六角塞 |
主體材料 | 316不銹鋼 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 2" |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307290090 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
2TV93 | 1機構/ 8“ | 新台幣109元 | |
2TV94 | 3機構/ 8“ | 新台幣119元 | |
2TV96 | 2.5“ | - | 詢價
|
1 1/2 150 六角 PLG 316 | 1.5“ | 新台幣830元 | |
1 150 六角 PLG 316 | 1" | 新台幣501元 | |
1/4 150 六角 PLG 316 | 1機構/ 4“ | 新台幣114元 | |
1/2 150 六角插頭 316 | 1機構/ 2“ | 新台幣201元 |