2 150 聖肘 316 |街道彎頭 90 度 2 英吋 316 不鏽鋼 | 6jl20 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 2 150 ST 彎頭 316 街道彎頭 90 度 2 英吋 316 不鏽鋼 | AE9GGM 6JL20

APPROVED VENDOR 2 150 ST 彎頭 316 街道彎頭 90 度 2 英寸 316 不銹鋼

有現貨
貨號:AE9GGM 型號:2 150 ST 彎頭 316交叉編號:6JL20

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,001 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目彎頭
主體材料316不銹鋼
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力300 PSI
最高 蒸汽壓力150 PSI
管道尺寸2"

送貨信息:

船重(kg) 0.59
船高(厘米)7.11
船長(厘米)11.43
船寬(厘米)9.65
HS代碼7307225000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料管道尺寸價錢
批准供應商 1LTV3 街道彎頭 1/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FMX 1LTV3304不銹鋼1機構/ 8“新台幣163元
批准供應商 1LTV4 街道彎頭 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FMY 1LTV4304不銹鋼1機構/ 4“新台幣250元
批准供應商 1LTV5 街道彎頭 3/8 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FMZ 1LTV5304不銹鋼3機構/ 8“新台幣339元
批准供應商 1LTV6 街道彎頭 1/2 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNA 1LTV6304不銹鋼1機構/ 2“新台幣355元
批准供應商 1LTV7 街道彎頭 3/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNB 1LTV7304不銹鋼3機構/ 4“新台幣596元
批准供應商 1LTV8 街道彎頭 1 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FNC 1LTV8304不銹鋼1"新台幣964元
批准供應商 1LTV9 街道彎頭 1 1/4 英寸 304 不銹鋼 150 Psi | AB2FND 1LTV9304不銹鋼1.25“新台幣1,462元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 2 150 ST 彎頭 316 街道彎頭 90 度 2 英寸 316 不銹鋼
新台幣3,001元 /單元