得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 聯軸螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 4“-28 |
完 | 鍍鉻鋅 |
總長: | 3機構/ 4“ |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 50,000 PSI |
最小產量(PSI) | 40,000 |
螺母類型 | 聯軸螺母 |
測量系統 | 英寸 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 帶有觀察孔的全螺紋 |
螺紋類型 | 基金會 |
類別 | 標準 |
信號寬度 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | US |