得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 聯軸螺母 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M4-7 |
完 | 樸素 |
級 | 18-8 |
總長: | 11“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 80,000 PSI |
最小產量(PSI) | 50,000 |
螺母類型 | 聯軸螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M4 x 7 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 公制 |
類別 | 標準 |
信號寬度 | 10mm |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | US |