20點630 | Y 型過濾器鑄鐵主體 3 英吋 | Raptor Supplies 台灣
核准供應商 20H630 Y 過濾器鑄鐵主體 3 英吋 | AB4XDH

APPROVED VENDOR 20H630 Y過濾器鑄鐵體3英寸

有現貨
貨號:AB4XDH 型號:20H630

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,381 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目Y型過濾器
排污口(NPT)1-1 / 2“
連線設定核不擴散條約
身高6"
材料鑄鐵,不銹鋼,PTFE
最大。 壓力400 @ 150度F,250 @ 406度F
屏幕不銹鋼
屏幕尺寸1機構/ 16“
密封PTFE
尺寸3"
信號寬度10“

送貨信息:

船重(kg) 11.23
船高(厘米)13.72
船長(厘米)29.46
船寬(厘米)25.65
HS代碼8421290065
原產地IN

產品型號

產品型號身高尺寸信號寬度價錢
批准供應商 20H622 Y 型過濾器鑄鐵閥體 3/8 英寸 | AB4XCZ 20H6222.187“3機構/ 8“3.187“新台幣185元
批准供應商 20H623 Y 型過濾器鑄鐵主體 1/2 英寸 | AB4XDA 20H6232.187“1機構/ 2“3.187“新台幣445元
批准供應商 20H624 Y 型過濾器鑄鐵閥體 3/4 英寸 | AB4XDB 20H6242.437“3機構/ 4“3.75“新台幣1,618元
批准供應商 20H625 Y 型過濾器鑄鐵主體 1 英寸 | AB4XDC 20H6252.625“1"4"新台幣2,380元
批准供應商 20H626 Y 型過濾器鑄鐵主體 1-1/4 英寸 | AB4XDD 20H6263.375“1.25“5"新台幣1,079元
批准供應商 20H627 Y 型過濾器鑄鐵主體 1-1/2 英寸 | AB4XDE 20H6273.875“1.5“5.75“新台幣3,592元
批准供應商 20H628 Y 型過濾器鑄鐵閥體 2 英寸 | AB4XDF 20H6284.75“2"7"新台幣5,613元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 20H630 Y過濾器鑄鐵體3英寸
新台幣12,381元 /單元