扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 211SS420 滾花面板螺絲 1/4-20 X 1 L,5PK | AB3ALH 1RA60

APPROVED VENDOR 211SS420 滾花面板螺絲 1/4-20 X 1 L,5PK

有現貨
貨號:AB3ALH 型號:211SS420交叉編號:1RA60

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,247 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目固定螺絲
光驅類型開槽
鈍化
頭戴0.500“
頭高0.563“
頭型滾花
總長:1"
材料18-8不銹鋼
測量系統英寸
螺紋長度5機構/ 16“
螺紋尺寸1 / 4-20

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)2.54
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)2.54
HS代碼7318158082
原產地US

產品型號

產品型號頭戴頭高總長:測量系統螺紋長度螺紋尺寸價錢
批准供應商 209SS440 面板螺絲滾花 4-40 x 7/8 L - 5 件裝 | AB2ZHT 1PY84 209SS4400.250“0.25“7機構/ 8“英寸1機構/ 8“4-40新台幣2,657元
批准供應商 203SS632 滾花面板螺絲 6-32 x 1/2 L - 5 件裝 | AB2ZHW 1PY87 203SS6320.313“0.313“1機構/ 2“英寸7機構/ 32“6-32新台幣2,881元
批准供應商 205SS632 面板螺絲滾花 6-32 x 5/8 L - 5 件裝 | AB2ZHY 1PY89 205SS6320.313“0.313“5機構/ 8“英寸7機構/ 32“6-32新台幣3,296元
批准供應商 205SS1024 面板螺絲滾花 10-24 x 5/8 L - 5 件裝 | AB3AJP 1RA20 205SS10240.375“0.438“5機構/ 8“英寸1機構/ 4“10-24新台幣2,445元
批准供應商 211SS1032 面板螺絲滾花 10-32 x 1 L - 5 件裝 | AB3AKQ 1RA44 211SS10320.375“0.438“1"英寸1機構/ 4“10-32新台幣3,380元
批准供應商 205SS420 面板螺絲滾花 1/4-20 x 5/8 L - 5 件裝 | AB3ALB 1RA54 205SS4200.500“0.563“5機構/ 8“英寸5機構/ 16“1 / 4-20新台幣2,973元
批准供應商 207SS420 面板螺絲滾花 1/4-20 x 3/4 L - 5 件裝 | AB3ALD 1RA56 207SS4200.500“0.563“3機構/ 4“英寸5機構/ 16“1 / 4-20新台幣2,902元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 211SS420 滾花面板螺絲 1/4-20 X 1 L,5PK
新台幣1,247元 /盒