項目 | 閥門包裝帶 |
顏色 | 白色 |
氣壓範圍 | 0至500 psi |
總長: | 120“ |
液體壓力範圍 | 0至2250 psi |
材料 | PTFE |
Performance Temp.性能溫度Range範圍 | -400度至500度F |
厚度 | 55.5 |
信號寬度 | 5機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.87 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21TF44 | 240“ | 40 | 3機構/ 32“ | 新台幣361元 |