項目 | 鼓式翻斗車 |
鍊長 | 10英尺 |
結構 | 鐵件 |
感光鼓容量 | 55加侖 |
感光鼓旋轉 | 360學位 |
完 | 粉末塗料 |
負載能力 | 800磅。 |
Max.最高Lift電梯 | 800磅。 |
鼓數 | 1 |
總高度 | 8" |
總長度 | 45.5“ |
總寬度 | 33“ |
迴轉 | 360學位 |
旋轉角度 | 360學位 |
類別 | 一鼓 |
船重(kg) | 39.6 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 86.36 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
21VG37 | 44“ | 27“ | 新台幣16,786元 |