項目 | 永不洩氣的車輪 |
孔直徑。 | 1機構/ 2“ |
容量 | 300磅。 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
完 | 電源塗層 |
適合車軸 | 1機構/ 2“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 抵銷 |
輪轂寬度 | 2-1 / 4“ |
額定負載 | 300磅。 |
輪胎外緣直徑。 | 4-1 / 2“ |
輪胎側壁號 | 2.80 / 2.50-4 |
輪胎厚度 | 2-1 / 2“ |
踏 | 我 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 8.5“ |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 1.27 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8716905040 |
原產地 | CN |