項目 | Cross |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | NSF61和AB1953 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 1機構/ 2“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 5.64 |
船長(厘米) | 3.61 |
船寬(厘米) | 3.1 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
型號 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22UL18 | 125 PSI | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | -20度至400度F | 新台幣419元 | |
22UL19 | 125 PSI | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | -20度至400度F | 新台幣595元 | |
22UL21 | 125 PSI | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | -20度至400度F | 新台幣1,007元 | |
22UL22 | 125 PSI | 1" | 1" | -20度至400度F | 新台幣1,595元 | |
6AYY8 | 1200 PSI | - | 1機構/ 4“ | -65度至250度F | 新台幣387元 | |
6AYY9 | 1200 PSI | - | 3機構/ 8“ | -65度至250度F | 新台幣529元 | |
6AYZ0 | 1200 PSI | - | 1機構/ 2“ | -65度至250度F | 新台幣832元 |