22ul37 | 1ul2襯套 1/8 X XNUMX/XNUMX 英吋黃銅 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 22UL37 套管 1/2 x 1/8 英寸黃銅 | AB7EZH

APPROVED VENDOR 22UL37 襯套 1/2 x 1/8 英寸黃銅

有現貨
貨號:AB7EZH 型號:22UL37

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$194 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目襯套
主體材料黃銅
相容性測試NSF61和AB1953
連接類型FNPT × MNPT
最大。 壓力125 PSI
外直徑。1 / 2“x 1 / 8”
管道尺寸1 / 2“x 1 / 8”
溫度。 範圍-20度至400度F

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)2.44
船長(厘米)1.96
船寬(厘米)2.21
HS代碼7412200035
原產地CN

產品型號

產品型號外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 22UL34 套管 1/4 x 1/8 英寸黃銅 | AB7EZE 22UL341 / 4“x 1 / 8”1 / 4“x 1 / 8”新台幣135元
批准供應商 22UL35 套管 3/8 x 1/8 英寸黃銅 | AB7EZF 22UL353 / 8“x 1 / 8”3 / 8“x 1 / 8”新台幣141元
批准供應商 22UL36 套管 3/8 x 1/4 英寸黃銅 | AB7EZG 22UL363 / 8“x 1 / 4”3 / 8“x 1 / 4”新台幣135元
批准供應商 22UL39 套管 3/4 x 1/4 英寸黃銅 | AB7EZK 22UL393 / 4“x 1 / 4”3 / 4“x 1 / 4”新台幣352元
批准供應商 22UL40 套管 3/4 x 3/8 英寸黃銅 | AB7EZL 22UL403 / 4“x 3 / 8”3 / 4“x 3 / 8”新台幣260元
批准供應商 22UL41 套管 1 x 1/4 英寸黃銅 | AB7EZM 22UL411英寸x 1/4英寸1英寸x 1/4英寸新台幣558元
批准供應商 22UL42 套管 1 x 3/8 英寸黃銅 | AB7EZN 22UL421英寸x 3/8英寸1英寸x 3/8英寸新台幣524元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 22UL37 襯套 1/2 x 1/8 英寸黃銅
新台幣194元 /單元