項目 | 減少三通 |
主體材料 | 黃銅 |
相容性測試 | NSF61和AB1953 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 125 PSI |
外直徑。 | 1 / 2“x 1 / 4” |
管道尺寸 | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至400度F |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 4.27 |
船長(厘米) | 4.22 |
船寬(厘米) | 3.12 |
HS代碼 | 7412200035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
22UL61 | 3/4 x 1/2 x 3/4英寸 | 3/4英寸x 1/2英寸x 3/4英寸 | 新台幣977元 |