APPROVED VENDOR 2398 螺紋桿平面 3/4-16 x 12 英尺
貨號:AA2PCP
Model: 2398,en交叉編號:10W522
檢查可用性
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
NT$2,346 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
由於重量和尺寸限制,請索取運費報價
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 螺紋桿 |
課程 | 1A |
完 | 樸素 |
材料 | 低碳鋼 |
總長度 | 12ft。 |
洛氏硬度 | B85至B97 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 3 / 4-16 |
螺紋類型 | 基金會 |
屈服強度 | 45,000 PSI |
船重(kg) | 7.2 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 370.84 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318155056 |
原產地 | US |